曜日別特売
CDNGDA32-300-D-C73L5 ロック付シリンダ (CDNGD~) SMC 17335202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ (CDNGD~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード17335202品番CDNGDA32-300-D-C73L5
参考基準価格(税別)¥52,860販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする