AU916-EC681-SU13 スピーカーネットワーク用空芯コイル 共立電子産業 17335538 AU916-EC681-SU13 スピーカーネットワーク用空芯コイル 共立電子産業 17335538 AU916-EC681-SU13 スピーカーネットワーク用空芯コイル 共立電子産業 17335538

スピーカーネットワーク用空芯コイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インダクタンス(mH)0.68 注文コード17335538 品番AU916-EC681-SU13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はインダクタンスなど7種類から選べます 他の種類を見る

1mmΦのOFC銅線で巻かれたスピーカーネットワーク用空芯コイル。

用途スピーカーなどオーディオネットワーク用 電線仕様-太さ(mm)銅線:1Φ 電線仕様銅線:5N(OFC/無酸素銅線) インダクタンス(mH)0.68
注意
※形状やデザイン等が予告なく変更される場合がありますのでご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする