卓上型自動紙折り機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17335748 品番MA70C
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

連続給紙が22枚までセット可能
間欠排紙機能付き
長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適
給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単
静音・軽量設計

付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ 仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード) 質量(kg)約3.6 電源AC100〜240V 50/60Hz 出力 DC24V1A 方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時) 速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分 紙質上質紙(50g/m3i 〜 90g/m3) ・特定のコート紙 給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙) 用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする