※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス ノンコート(UNC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17336719 品番 62000-UNC4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

一般被削材用ダイスです。

仕様ノンコート トラスコ品番825-9416 厚さ(mm)4 呼び寸法UNC4 山数40 外径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする