※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの ダイス
ダイス ノンコート(UNC)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17336728
品番
62000-UNC5/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
一般被削材用ダイスです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9417
厚さ(mm)
4
呼び寸法
UNC5/16
山数
18
外径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応