※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの ダイス
ダイス ノンコート(UNC)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17336737
品番
62000-UNC5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
一般被削材用ダイスです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9418
厚さ(mm)
5
呼び寸法
UNC5/8
山数
11
外径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応