※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの ダイス
ダイス ノンコート(UNF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17336789
品番
63000-UNF1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
一般被削材用ダイスです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9424
厚さ(mm)
5
呼び寸法
UNF1/2
山数
20
外径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応