※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
超硬マシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M8
M10
M8
M12
M16
ピッチ(mm)
1
1
1.25
1.5
精度
ISO2/6H
ISO2/6H
6HX
全長(mm)
90
90
140
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17337279
品番
81311-M8X1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
超硬タップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-7392
材質
超硬
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M8
下穴径(Φmm)
7
ねじ長さ(mm)
25
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.2