A1154TFT-13.4 スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル) タイテックス 17338207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)13.4注文コード17338207品番A1154TFT-13.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

SUS用コーティング付きHSSドリルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様TFTトラスコ品番826-2860材質HSS-E TFT全長(mm)107溝長(mm)54シャンク径(mm)13.4刃径(mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする