曜日別特売
A1154TFT-2 スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル) タイテックス 17338356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)2注文コード17338356品番A1154TFT-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

SUS用コーティング付きHSSドリルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様TFTトラスコ品番826-2876材質HSS-E TFT全長(mm)38溝長(mm)12シャンク径(mm)2刃径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする