※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
17338557
品番
A1154TFT-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
SUS用コーティング付きHSSドリルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様
TFT
トラスコ品番
826-2896
材質
HSS-E TFT
全長(mm)
55
溝長(mm)
22
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応