タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
0.7
注文コード
17339370
品番
A1211TIN-0.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
汎用HSSドリルです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。
穴あけ加工に。
トラスコ品番
227-4651
材質
HSS(TiN)
全長(mm)
28
溝長(mm)
9
表面処理
TiNコート
シャンク径(mm)
0.7
刃径(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応