※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの 超硬ドリル
タイテックスの 超硬その他ドリル
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17341935
品番
A7495TTP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。
穴あけ加工。
仕様
TTP
トラスコ品番
802-3024
材質
K30F TTP
全長(mm)
477
溝長(mm)
433
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応