※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 80°菱形ネガチップ WKK20S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17343071
品番
CNMG120404-MK5 WKK20S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
旋削加工。
トラスコ品番
802-3243
材質
コーティング超硬
適合被削材種
鋼・鋳鉄
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応