※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 80°菱形ネガチップ WKK20S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17343290
品番
CNMG120408-RP5 WKK20S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
旋削加工。
トラスコ品番
802-3291
材質
コーティング超硬
切刃長さ(mm)
12.896
加工
荒加工
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiCN)
適合被削材種
鋼・鋳鉄
穴径d1(Φmm)
5.16
チップ形状
80°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
【AN】0
内接円IC(mm)
12.7