ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 80°菱形ネガチップ WKK10S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17343421
品番
CNMG160608-MK5 WKK10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼、高硬度材。
旋削加工。
トラスコ品番
117-0816
材質
コーティング超硬
適合被削材種
鋼・高硬度材
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応