キレイキレイ 薬用 キッチン泡ハンドソープ 各種

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(180mL) 注文コード 17343698 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

生肉の脂汚れ、生魚のニオイをしっかり落とし、サッとすすげて手肌にやさしい泡で出るキッチン用ハンドソープ。
ひき肉をこねた時の脂汚れ、手についた生魚のニオイもしっかり落とす。
きちんと殺菌、食材を扱い手肌をバイ菌から守り、清潔に保つ100%植物性洗浄成分使用。
手肌にやさしい使い心地、きめ細かな泡が汚れをすみずみまでキャッチ、すばやく泡切れ、ぬるつかない。

商品タイプ詰替用 容量(mL)180 タイプ シリーズキレイキレイ 香り手に香りが残りにくいフレッシュシトラスの香り アズワン品番64-1131-52 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
事務所内キッチンの手洗い
建設業・工事業

コンパクトでちょうど良い。1プッシュで十分な泡立ち。

対象商品:
17343698
2023-12-15
用途:
魚加工後の手洗い

魚の臭いがすっきり取れて、とても気に入っています。

対象商品:
17343698
2023-07-28
用途:
キッチンでの手洗い時
農・林・水産業

キッチン用での使用を想定している為か匂いが少なくてよい。あまり流通してないので、購入できて良かった。

対象商品:
17343682
2020-10-20
用途:
魚肉調理後の手指洗浄
その他業種

魚を捌いた後や素手で肉の加工をした後の手指洗浄に使用しています。何種類かの洗剤を使いましたが、この製品が最も消臭効果がありました。業務用の洗剤は使ったことはありませんが…。

対象商品:
17343698
2020-11-04
用途:
台所の手洗い
メンテナンスKM 様 (サービス業)

料理前に使用しています、泡切れも良くとても満足です。

対象商品:
17343698
2019-11-12
用途:
手洗いに
鮮魚工房ぺしぇ 様 (卸売・小売業)

食品を扱う前に使用します。予め泡になっているので使いやすいです。水で流しても泡切れが良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする