※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの 面取り・バリ取り
タイテックスの バリ取り
タイテックスの カウンターシンク
カウンターシンク(被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17344288
品番
E6819-11.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途
被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。
面取り、さら座ぐり、バリ取り。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6281
材質
HSS ノンコート
全長(mm)
56
先端角(°)
【カッター】90
先端径(mm)
2.8
シャンク径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効刃径(Φmm)
11.5