※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの バケツ
ブルートバケット2963
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17344425
品番
FG296300RED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
清掃はもちろん、多目的に使える耐久性に優れたバケツです。
容量(L)
9.5
色
レッド
材質
ポリエチレン
形状
丸形
商品タイプ
本体
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17344425
FG296300RED
49614452
FG296300RED
BRUTE バケツ
ラバーメイド
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました