ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの バケツ
ブルートバケット2963
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17344434
品番
FG296300GRAY
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
清掃はもちろん、多目的に使える耐久性に優れたバケツです。
容量(L)
9.5
色
グレー
材質
ポリエチレン
形状
丸形
特性
注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ
本体