※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
チップ交換式 F2010肩削りエンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
100
80
100
125
160
200
刃数
7
6
7
8
10
12
刃長(mm)
11.7
11.7
13
15
首下長(mm)
50
50
63
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17344611
品番
F2010.B.100.Z07.11.R718M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途
ミーリング加工。
ミーリング加工。
トラスコ品番
803-5091
材質
スチール
刃数
7
刃長(mm)
11.7
シャンク
32B
首下長(mm)
50
刃径(mm)
100