CM-10KD カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機) 17344662

CM-10KD カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機) 17344662
CM-10KD カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機) 17344662

カーペンターミニ快段目盛

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本長手(妻手)×幅×厚さ(mm)110(58)×12×1.2注文コード17344662品番CM-10KD
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2

長手(妻手)×幅×厚さ(mm)110(58)×12×1.2呼び寸法10cm質量(g)20材質ステンレス420J2呼び寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表目盛 長手10cm表目盛 妻手5cm裏目盛 長手10cm裏目盛 妻手5cm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17344662
2023-12-23
用途: トリマーの深さ調整など
製造業

小さいので片手で保持しやすい。
作業場内で見失ってしまうのであと数個欲しい。

対象商品 : 17344678
2023-03-04
用途: 作業時

日に何度も使用するものなのでいつも腰袋に忍ばせています。比較的安価で目盛りも見やすく気に入っています。

対象商品 : 17344678
2022-03-20
用途: レザークラフト

レザークラフトで使用していますが、コスパも良く定期的に購入しています。

対象商品 : 17344662
2020-09-14
用途: 狭いスペースで直角の線を引くために
その他業種

狭いスペースで直角の線を引くために購入しました。
丁度良いサイズがあったので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 17344662
2020-12-01
用途: 採寸
その他業種

メモリが見やすい。
厚みもあって多少雑に扱っても曲がらなそうです。
ちょっとあったら嬉しいサイズです。

1が参考にしています
対象商品 : 17344678
2020-07-14
用途: 狭い場所での採寸
創作工房クボコボ

腰袋に入れても飛び出さず、危なくないので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17344678
2020-05-09
用途: 木材のカット
製造業

普通にいい商品です。永く使えそうです。丸い穴が持ち運びに便利。

対象商品 : 17344678
2020-05-26
用途: DIYで使用

目盛りもくっきり見やすいし、両面に付いているのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする