※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
チップ交換式 F2330高送りカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17344821
品番
F2330.B.085.Z05.02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
高送りカッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-5923
材質
スチール
刃数
【CICT】5
シャンク
B27
首下長(mm)
50
切削径(Φmm)
【DC】65
RoHS指令(10物質対応)
対応