※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
チップ交換式 F2330高送りカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17344909
品番
F2330.T36.042.Z03.01.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
高送りカッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-5935
材質
スチール
刃数
【CICT】3
シャンク
T36
首下長(mm)
40
切削径(Φmm)
【DC】28
RoHS指令(10物質対応)
対応