259080(KPK-M) ペンタッチ プロ用 サクラクレパス 17345222

ペンタッチ プロ用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード17345222品番259080(KPK-M)
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

建築現場での、マーキング作業に適したマーカー
筆記後すぐ乾き(5-10秒)・キャップを締め忘れても、8時間位乾燥しにくい油性マーカー
アルコール系染料
速乾性
キャップ忘れ約8時間OK(環境による)

全長(mm)Φ16.5×139インク色インク容量(mL)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17345213
2023-05-29
用途: 事務作業
卸売・小売業

スッゴク良いです。マーキングに使っていますが、抜群に良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする