※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
チップ交換式 F4041肩削りカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17345329
品番
F4041.B27.080.Z07.13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
肩削りカッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-6167
材質
スチール
刃数
【CICT】7
シャンク
B27
首下長(mm)
50
切削径(Φmm)
【DC】80
RoHS指令(10物質対応)
対応