ペイントマーカー プロ用中字

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17345362 品番 KPMK-M#320
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

油性顔料・不透明調インキ
ペン先が強いため、粗い面にも書ける。
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。

インク色蛍桃 線の太さ中字 タイプシングル 線幅(mm)2 インク油性顔料 入数1本 商品タイプ使い切り本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
屋外作業時
建設業・工事業

凹凸のあるコンクリート面でもかすれず書けます。しばらく使わなくても振ればまたしっかりインクが出るので非常に使い勝手が良いです。オススメです。

2024-10-26
用途:
鉄部へのマーキング
建設業・工事業

商品名は赤ですが、実際の線色は赤は赤でもマゼンタ、ピンクに近いように思えます。赤らしい赤色をお探しの方は十分ご注意を。塗装面への乗り・不透明度自体は悪くありません。ただただ色味が惜しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝え、今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
17345317
2024-01-17
用途:
屋外作業時
建設業・工事業

何年も愛用しているペイントマーカーです。コンクリート等にも書けるので重宝しています。

対象商品:
17345317
2024-04-12
用途:
配管へのマーキング
世古設備工業 様 (建設業・工事業)

ここのは案外使いやすいかな
これからも色んな色使います

対象商品:
17345353
2023-03-10
用途:
鋼材
株式会社北海車輌 様

鋼材の仕分けや、タイヤの保管に書いたりしてます。特に黄色は目立つので仕分けの際に見やすいです

対象商品:
17345387
2022-06-25
用途:
手描き看板の文字記入用
逢楽 様 (教育・研究機関)

黒いアイアンやタイルに記入する時用にかいました。しっかり描けますし、色も鮮やかです。屋外での耐久性は様子見です。

1人が参考にしています
対象商品:
17345362
2022-03-15
用途:
ソーラーパネルコネクタのマーキング
電気・ガス・熱供給・水道業

モノタロウで購入できるピンク色のマーカーペンを4種購入して比較した。ペン先を押し込んだ後使い始められるまでの時間、書き心地、発色、いずれも高レベルであったため、これを選んだ。

6人が参考にしています
対象商品:
17345387
2021-06-17
用途:
書くため
有限会社長崎有薗義肢製作所 様

特にプラスチックに書いています 綺麗にかけるので気に入っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする