※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4041肩削りカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17345399 品番 F4041.W32.040.Z03.13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

肩削りカッターです。

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番803-6177 材質スチール 刃数【CICT】3 シャンク32 首下長(mm)49 切削径(Φmm)【DC】40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする