※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
チップ交換式 F4042肩削りカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17345435
品番
F4042.B16.040.Z04.11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チップ交換式肩削りカッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-6181
材質
スチール
刃数
【CICT】4
シャンク
B16
首下長(mm)
40
切削径(Φmm)
【DC】40
RoHS指令(10物質対応)
対応