※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4042肩削りカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17345487 品番 F4042.B22.050.Z04.11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

チップ交換式肩削りカッターです。

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番803-6188 材質スチール 刃数【CICT】4 シャンクB22 首下長(mm)40 切削径(Φmm)【DC】50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする