※グラインダおよびカッターは別売です
業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ)) 新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。 クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合) スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。 労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)
切断のほこりをほとんど集めてくれるので、掃除が楽になった。