曜日別特売
NK-125A トルネードα ナカヤ 17345825

※グラインダおよびカッターは別売です

トルネードα

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個適合機種(100mmグラインダ)【日立工機】G10シリーズ(G10B2を除く)、PDA-100シリーズ、PDH-100シリーズ、【マキタ】9533シリーズ、GA403シリーズ(充電式を除く)、【リョービ】100mmグラインダシリーズ、【ボッシュ】GWS 5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ ※別売コネクタNK-CNT(B100)が必要です。(125mmグラインダ)【日立工機】G13シリーズ(G13SPを除く)、【マキタ】9535シリーズ注文コード17345825品番NK-125A
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))
新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。
クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)
スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。
労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)

適合機種
(100mmグラインダ)【日立工機】G10シリーズ(G10B2を除く)、PDA-100シリーズ、PDH-100シリーズ、【マキタ】9533シリーズ、GA403シリーズ(充電式を除く)、【リョービ】100mmグラインダシリーズ、【ボッシュ】GWS 5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ ※別売コネクタNK-CNT(B100)が必要です。
(125mmグラインダ)【日立工機】G13シリーズ(G13SPを除く)、【マキタ】9535シリーズ
質量(g)620切込深さ(mm)5~33適合刃物/125mm ダイヤモンドカッター、被切削材/軟質系材料(ブロック・レンガ等)使用の目安(ダストバッグ粉塵廃棄)約2m切断毎付属品ダストバッグ3枚RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※グラインダおよびカッターは別売です。
※トルネードは押し切り専用設計です。ご使用になる場合には、切断進行方向にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17345825
2019-08-27
用途: ブロックの切断
建設業・工事業

切断のほこりをほとんど集めてくれるので、掃除が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする