PV-100N 精密バイス NEOTEC(榮製機) 17345965

精密バイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台口幅(mm)75最大口開き(mm)100注文コード17345965品番PV-100N
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。
ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ)
PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。

最大口開き(mm)100質量(kg)4.4直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内口幅(mm)75口深(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする