NEOTEC(榮製機)
NEOTEC(榮製機)の バイス
NEOTEC(榮製機)の バイス本体
高精度横ネジバイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17346008
品番
HNV-80
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ワークの締め付け時に発生するバイス本体の変形をなくした精密バイスです。
より高精度な精密加工に最適です。
材質SKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されています。
最大口開き(mm)
80
質量(kg)
5.2
直角度(mm)
0.002以内
平行度(mm)
0.002以内
口幅(mm)
70
口深(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応