NEOTEC(榮製機)
NEOTEC(榮製機)の バイス
NEOTEC(榮製機)の バイス本体
精密横ネジバイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17346053
品番
NV-30
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
最大口開き(mm)
30
質量(kg)
2.1
直角度(mm)
0.003以内
平行度(mm)
0.002以内
口幅(mm)
60
口深(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応