※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4045ヘプタゴンフェースミルカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17346135 品番 F4045.B32.100.Z14.04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

鋳鉄加工用正面フライスカッターです。

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番803-6274 材質スチール 刃数【CICT】14 シャンクB32 首下長(mm)50 切削径(Φmm)【DC】100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする