精密4連バイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 口幅(mm)30 注文コード17346157 品番EPV-404 4レン
参考基準価格(税別)¥246,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は口幅など6種類から選べます 他の種類を見る

放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。
ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。
スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。

最大口開き(mm)40 直角度(mm)0.003以内 平行度(mm)0.003以内 口幅(mm)30 口深(mm)15 質量(kg)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする