※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
チップ交換式 F4045ヘプタゴンフェースミルカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17346160
品番
F4045.B40.125.Z18.04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
鋳鉄加工用正面フライスカッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-6276
材質
スチール
刃数
【CICT】18
シャンク
B40
首下長(mm)
63
切削径(Φmm)
【DC】125
RoHS指令(10物質対応)
対応