精密サインバイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17346202 品番 SNV-80V
参考基準価格(税別)¥274,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。
0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。
ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。

最大口開き(mm)80 全長(mm)170 質量(kg)7.1 高さ(mm)93 口幅(mm)80 直角度(mm)0.003以内 平行度(mm)0.003以内 口深(mm)30 傾斜角度(°)最大45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする