SNV-80L 精密サインバイス NEOTEC(榮製機) 17346218

精密サインバイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
最大口開き(mm)80
口幅(mm)80
全長(mm)170
質量(kg)7.4
内容量1台注文コード17346218品番SNV-80L
参考基準価格(税別)¥274,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。
0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。
ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。

最大口開き(mm)80全長(mm)170質量(kg)7.4高さ(mm)93口幅(mm)80直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内口深(mm)30傾斜角度(°)最大45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする