※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4238ポーキュパインカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17346327 品番 F4238.N8.050.Z03.71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ポーキュパインカッターです。

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番803-6546 材質スチール 刃数【CICT】3 シャンクNCT80 首下長(mm)80 切削径(Φmm)【DC】50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする