NEOTEC(榮製機)
NEOTEC(榮製機)の 放電加工機関連商品
NEOTEC(榮製機)の 放電用備品
ワイヤーカットバイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大口開き(mm)
100
注文コード
17346498
品番
WPV-100N
参考基準価格(税別)
¥237,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
最大口開き
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。
左右両勝手使用可能。
質量(kg)
3.0
直角度(mm)
0.002以内
最大口開き(mm)
100
平行度(mm)
0.002以内
口幅(mm)
22
口深(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応