NEOTEC(榮製機)
NEOTEC(榮製機)の 放電加工機関連商品
NEOTEC(榮製機)の 放電用備品
微調式ワイヤーカットパレット(右勝手)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17346507
品番
WP-160AJR
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
厚さ(mm)
22
質量(kg)
4.3
直角度(mm)
0.002以内
アゴの深さ(mm)
80
平行度(mm)
0.002以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大ワーク質量(kg)
7