NEOTEC(榮製機)
NEOTEC(榮製機)の 放電加工機関連商品
NEOTEC(榮製機)の 放電用備品
ステンレス製ワイヤーカット割出台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17346516
品番
WX-30 (ワイヤカットワリダシダイ)
参考基準価格(税別)
¥485,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。
シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。
縦横兼用です。
材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
(センター)50
シャンク径(Φmm)
(加工可能)3〜30
目盛
360°(1度毎に固定可能)
貫通穴径(Φmm)
21(面板30)
割出数
24分割(15°ピッチ±15秒)
焼入硬度
HRC56°
RoHS指令(10物質対応)
対応