HOME SWAN
HOME SWANの キッチン/調理家電
HOME SWANの ホットプレート/電気鍋
HOME SWANの たこ焼き器
電気たこ焼き器(平面プレート付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17346744
品番
SNT-80
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
たこ焼と平プレートの2枚セット。
プレートは着脱式だから丸洗いOK!
あつあつのたこ焼が20個焼けます。
ちょっとした調理に便利な平プレート付き。
かんたんレシピ付き。
穴数
20
材質
(樹脂部)ポリプロピレン
質量(g)
(たこプレートセット)1200、(平プレートセット)975
消費電力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×255×80
プレート
アルミダイキャストフッ素樹脂塗装
電源コード(m)
1.4