画像準備中

ダンパーナット付きセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17346997 品番 NUC-NO 3 トリカエシキ
参考基準価格(税別)¥43,780 販売価格(税込) ¥47,190
販売価格(税別)
42,900
寸法L(mm)165.7 仕様ダンパーナット、中速回転、先端交換式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800 寸法H(mm)10 寸法d(mm)24 寸法a(mm)- 寸法A(mm)36.7 寸法D(mm)52 寸法e(mm)- 寸法B(mm)44 寸法C(mm)85 寸法I(mm)23.5 寸法h(mm)2 寸法c(mm)4.5 寸法GD(mm)23.825 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OD(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする