ケイテック
ケイテックの ツーリング
ケイテックの センター
ケイテックの 回転センター
ダンパーナット付きセンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17347006
品番
NUC-NO 4 トリカエシキ
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥51,590
販売価格(税別)
¥
46,900
バスケットに入れる
寸法L(mm)
201.2
仕様
ダンパーナット、中速回転、先端交換式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
寸法H(mm)
13
寸法d(mm)
31
寸法a(mm)
-
寸法A(mm)
42
寸法D(mm)
68
寸法e(mm)
-
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
108
寸法I(mm)
28
寸法h(mm)
2.3
寸法c(mm)
5.3
寸法GD(mm)
31.267
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OD(mm)
72