ケイテック
ケイテックの ツーリング
ケイテックの センター
ケイテックの 回転センター
ダンパーナット付きセンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17347015
品番
NUC-NO 5 トリカエシキ
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥72,490
販売価格(税別)
¥
65,900
バスケットに入れる
寸法L(mm)
253.5
仕様
ダンパーナット、中速回転、先端交換式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3400
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
40
寸法a(mm)
-
寸法A(mm)
61.5
寸法D(mm)
83
寸法e(mm)
-
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
136
寸法I(mm)
39
寸法h(mm)
2.3
寸法c(mm)
6.3
寸法GD(mm)
44.399
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OD(mm)
93