ケイテック
ケイテックの ツーリング
ケイテックの センター
ケイテックの 回転センター
ダンパーナット付きセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17347024
品番
NUC-NO 6 トリカエシキ
参考基準価格(税別)
¥189,200
販売価格(税込)
¥207,900
販売価格(税別)
¥
189,000
バスケットに入れる
寸法L(mm)
338.5
仕様
ダンパーナット、中速回転、先端交換式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
65
寸法a(mm)
-
寸法A(mm)
70.5
寸法D(mm)
125
寸法e(mm)
-
寸法B(mm)
79
寸法C(mm)
189
寸法I(mm)
44
寸法h(mm)
2.9
寸法c(mm)
7.9
寸法GD(mm)
63.348
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OD(mm)
145