画像準備中

ダンパーナット付きセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)160 注文コード17347033 品番NUR-NO 3
参考基準価格(税別)¥40,370 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法Lなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)160 仕様ダンパーナット、中速回転、レギュラー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800 寸法H(mm)10 寸法d(mm)24 寸法a(mm)- 寸法A(mm)31 寸法D(mm)53 寸法e(mm)- 寸法B(mm)44 寸法C(mm)85 寸法I(mm)- 寸法h(mm)2 寸法c(mm)4.5 寸法GD(mm)23.825 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OD(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする